simturn F3 vpenjalno držalo, kaseta za modularni sistem orodij TOA, za simturn F3

Št. art.: TOA.TF3.00.B.39.10 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka TOA.TF3.00.B.39.10 R
EAN/GTIN 4069769283822
Številka proizvajalca AZAN
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn F3 vpenjalno držalo
Kaseta za modularni sistem orodij TOA
Za simturn F3

Tehnični parametri:

  • Vijačnik = T20R
  • LK = 39,5 mm
  • L1 = 58,4 mm
  • vpenjalni element = F22.10.11
  • h1 = 31,6 mm
  • f1 = 11,7 mm
  • Vijak = ASCC
  • b = 22,0 mm