simturn F3 vpenjalno držalo, kaseta za modularni sistem orodij TOA, za simturn F3

Št. art.: TOA.TF3.00.A.19.05 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka TOA.TF3.00.A.19.05 L
EAN/GTIN 4069769283723
Številka proizvajalca AZAS
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn F3 vpenjalno držalo
Kaseta za modularni sistem orodij TOA
Za simturn F3

Tehnični parametri:

  • tmax = 5,0 mm
  • LK = 19,0 mm
  • κ = 0°
  • Vijak = ASCC
  • L1 = 37,9 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • f1 = 10,9 mm
  • f = 16,4 mm
  • Ød = 100,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • Vijačnik = T20R