simturn E3 vpenjalno držalo, kaseta za modularni sistem orodij TOA, dolga izvedba

Št. art.: TOA.TE3.51.C.19.05 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka TOA.TE3.51.C.19.05 R
EAN/GTIN 4069769283648
Številka proizvajalca AZBG
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 vpenjalno držalo
Kaseta za modularni sistem orodij TOA
Dolga izvedba

Tehnični parametri:

  • L1 = 37,9 mm
  • Vijačnik = T20R
  • Vijak = ATKP
  • tmax = 5,0 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • f1 = 10,8 mm
  • f = 16,4 mm
  • b = 16,0 mm
  • LK = 19,0 mm