simturn GX vpenjalno držalo, kaseta za modularni sistem orodij TOA, tmax=20 mm

Št. art.: TOA.G18.36.06 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TOA.G18.36.06 L
EAN/GTIN 4069769283471
Številka proizvajalca AZA9
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn GX vpenjalno držalo
Kaseta za modularni sistem orodij TOA
tmax=20 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 20,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • Vijak = ASCD
  • L1 = 54,9 mm
  • LK = 36,0 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • f1 = 13,0 mm
  • w≥ = 5,2 mm
  • w≤ = 6,0 mm
  • Vijačnik = T20T