Ultrazvočni merilnik debeline materiala

Št. art.: TN 300-0.01US
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
Vrsta izdelka Merilniki debeline sloja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TN 300-0.01US
EAN/GTIN 4045761139886
Številka proizvajalca TN 300-0.01US
L-število L40250 2783
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Merilnik debeline materiala SAUTER TN 300-001US, odčitljivost 0,01 mm, merilna frekvenca 2,5 MHz
  • Serijski podatkovni vmesnik USB (samo za modele z berljivostjo [d] = 0,01 mm)
  • Možnost izbire načina skeniranja (10 meritev na sekundo) ali posamezne merilne točke
  • Notranji pomnilnik podatkov
  • Izbirne enote: mm, palec
  • Dobavljeno v robustnem kovčku za prenašanje

Lastnosti:

  • Natančnost merjenja: od [Max] ± 0,04 mm
  • Celotne mere Š × G × V 150 × 74 × 32 mm
  • Delovanje na baterije, baterije 2 × 1,5 V AA kot standard Funkcija samodejnega izklopa za varčevanje z baterijami
  • Neto teža približno 0,25 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov