Karbidna vrtalna ploščica - SCMT140508-GM-E CA415D

Št. art.: TMG05740
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TMG05740
EAN/GTIN 4960664898855
Številka proizvajalca TMG05740
L-število L22150 377
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidna vrtalna ploščica - SCMT140508-GM-E CA415D

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer): 0.8 mm
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
S (GTC – Debelina ploščice): 5 mm
AN (GTC – večji kot odmika): 7 Degree
Kotni polmer (RE): 8
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 13.8 mm
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 13.8 mm
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 90 Degree
Velikost: 1405
Razred: CA415D
CBMD (GTC - oznaka proizvajalcev drobilnikov odrezkov): GM
Lomilca odrezkov: GM-E
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): M
HAND (GTC – vstavite roko): N
Opis: SCMT