Karbidna vrtalna ploščica - SCMT040205-GM-E CA520D

Št. art.: TMF05640
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TMF05640
EAN/GTIN 4960664837854
Številka proizvajalca TMF05640
L-število L22300 224
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidna vrtalna ploščica - SCMT040205-GM-E CA520D

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer): 0.5 mm
S (GTC – Debelina ploščice): 2.2 mm
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 4.8 mm
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 4.8 mm
Kotni polmer (RE): 5
AN (GTC – večji kot odmika): 7 Degree
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 90 Degree
Velikost: 402
Razred: CA520D
CBMD (GTC - oznaka proizvajalcev drobilnikov odrezkov): GM
Lomilca odrezkov: GM-E
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): M
HAND (GTC – vstavite roko): N
Opis: SCMT