Karbidni rezkalni vložek - LOMU150512ER-GM CA6535

Št. art.: TMA04366
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TMA04366
EAN/GTIN 4960664686506
Številka proizvajalca TMA04366
L-število L22140 361
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidni rezkalni vložek - LOMU150512ER-GM CA6535

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika): 0 Degree
RE (GTC – kotni polmer): 1.2 mm
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
D1 (GTC - Premer pritrdilne luknje): 4.8 mm
S (GTC – Debelina ploščice): 5.6 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 9.2 mm
W1 (GTC – širina ploščice): 9.2 mm
Radij vogala/posnemanje robov: 12
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 15.7 mm
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 88 Degree
Velikost: 1505
Razred: CA6535
PREMAZ (GTC - premaz): CVD
Lomilca odrezkov: GM
CBMD (GTC - oznaka proizvajalcev drobilnikov odrezkov): GM
Opis: LOMU
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): M
HAND (GTC – vstavite roko): R