Karbidni rezkalni vložek - LOMU100412ER-GM CA6535

Št. art.: TMA04360
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TMA04360
EAN/GTIN 4960664686490
Številka proizvajalca TMA04360
L-število L22140 456
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidni rezkalni vložek - LOMU100412ER-GM CA6535

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika): 0 Degree
RE (GTC – kotni polmer): 1.2 mm
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
D1 (GTC - Premer pritrdilne luknje): 3.4 mm
S (GTC – Debelina ploščice): 4 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 6.6 mm
W1 (GTC – širina ploščice): 6.6 mm
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 10.9 mm
Radij vogala/posnemanje robov: 12
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 88 Degree
Velikost: 1004
Razred: CA6535
PREMAZ (GTC - premaz): CVD
Lomilca odrezkov: GM
CBMD (GTC - oznaka proizvajalcev drobilnikov odrezkov): GM
Opis: LOMU
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): M
HAND (GTC – vstavite roko): R