Karbidni rezkalni vložek - RPGT10T3M0ER-SM CA6535

Št. art.: TMA01651
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TMA01651
EAN/GTIN 4960664706648
Številka proizvajalca TMA01651
L-število L22140 386
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidni rezkalni vložek - RPGT10T3M0ER-SM CA6535

Lastnosti:

IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
S (GTC – Debelina ploščice): 3.97 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 10 mm
AN (GTC – večji kot odmika): 11 Degree
Velikost: 10T3
Razred: CA6535
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): G
HAND (GTC – vstavite roko): N
Opis: RPGT
Lomilca odrezkov: SM
CBMD (GTC - oznaka proizvajalcev drobilnikov odrezkov): SM