Karbidni rezkalni vložek - ROMU1605M0ER-SM CA6535

Št. art.: TMA01201
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TMA01201
EAN/GTIN 4960664686421
Številka proizvajalca TMA01201
L-število L22140 406
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidni rezkalni vložek - ROMU1605M0ER-SM CA6535

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika): 0 Degree
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
S (GTC – Debelina ploščice): 5.48 mm
S1 (GTC - skupna debelina ploščice): 6.35 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 16 mm
Velikost: 1605
Razred: CA6535
PREMAZ (GTC - premaz): CVD
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): M
HAND (GTC – vstavite roko): N
Opis: ROMU
Lomilca odrezkov: SM
CBMD (GTC - oznaka proizvajalcev drobilnikov odrezkov): SM