Karbidni rezkalni vložek - ROMU1204M0ER-GH CA6535

Št. art.: TMA01102
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TMA01102
EAN/GTIN 4960664731510
Številka proizvajalca TMA01102
L-število L22140 696
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidni rezkalni vložek - ROMU1204M0ER-GH CA6535

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika): 0 Degree
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
S (GTC – Debelina ploščice): 4.75 mm
S1 (GTC - skupna debelina ploščice): 5.56 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 12 mm
Velikost: 1204
Razred: CA6535
PREMAZ (GTC - premaz): CVD
Lomilca odrezkov: GH
CBMD (GTC - oznaka proizvajalcev drobilnikov odrezkov): GH
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): M
HAND (GTC – vstavite roko): N
Opis: ROMU