Karbidni rezkalni vložek - BDMT070302ER-JS CA6535

Št. art.: TMA00280
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TMA00280
EAN/GTIN 4960664731398
Številka proizvajalca TMA00280
L-število L22140 436
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidni rezkalni vložek - BDMT070302ER-JS CA6535

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer): 0.2 mm
Radij vogala/posnemanje robov: 2
D1 (GTC - Premer pritrdilne luknje): 2.3 mm
S (GTC – Debelina ploščice): 2.6 mm
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 4.6 mm
W1 (GTC – širina ploščice): 4.6 mm
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 6.7 mm
AN (GTC – večji kot odmika): 15 Degree
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 80 Degree
Velikost: 703
Opis: BDMT
Razred: CA6535
PREMAZ (GTC - premaz): CVD
Lomilca odrezkov: JS
CBMD (GTC - oznaka proizvajalcev drobilnikov odrezkov): JS
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): M
HAND (GTC – vstavite roko): R