Ženska softshell jakna Carla (3L) Black L R

Št. art.: TK42BKRL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Univerzalna velikost L

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TK42BKRL
EAN/GTIN 5036108342891
Številka proizvajalca TK42BKRL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Softshell jakna Carla je kot nalašč za ženske, ki morajo izgledati elegantno, a vseeno želijo zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami. Ta elegantno krojen kos je izdelan iz tehnične softshell tkanine in je vodoodporen, ima pa tudi preklop proti nevihti, nastavljivo kapuco in žepe z zadrgo.

Lastnosti:

  • Odporno proti rahlemu dežu
  • Izjemno dolga dolžina telesa
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Nastavljiv pas z vrvico na poteg za udobno prileganje
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
  • Prileganje za ženske
  • Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • 3 plasti

Material:

Tkanina Shell: 94 % poliester, 6 % elastan, laminiran na 100 % poliester Micro Flis (3slojni)
Sestava lupine: 94 % poliester, 6 % elastan, laminiran na 100 % poliester Micro Flis (3slojni)
Tkanina podloge: 100% poliester Taffeta
Sestava podloge: 100% poliester Taffeta
Teža lupine gm: 310
Teža lupine oz: 9
Teža podloge gm: 65
Teža podloge oz: 2
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;