simturn K2.G ploščica, zunanji navoj, metrični ISO, delni profil, večnamenski, P=1 - 1,5 mm

Št. art.: TK2.G.M100.01 EMU R X808
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka TK2.G.M100.01 EMU R X808
EAN/GTIN 4069769278170
Številka proizvajalca AYMTX808
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Navoj, zunanji, Metr. ISO, delni profil, večnamenski
P=1-1,5 mm

Tehnični parametri:

  • Razmik (do) = 1,50 mm
  • R = 0,14 mm
  • S = 3,0 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • Razmik (od) = 1,0 mm