simturn K2.G ploščice, navoj, zunanji, metrični ISO, profil dela, večnamenski, P=0,4-0,6 mm

Št. art.: TK2.G.M040.01 EMU R X508
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka TK2.G.M040.01 EMU R X508
EAN/GTIN 4069769276855
Številka proizvajalca AYMDX508
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Navoj, zunanji, Metr. ISO, delni profil, večnamenski
P=0,4-0,6 mm

Tehnični parametri:

  • Razmik (od) = 0,40 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • Razmik (do) = 0,60 mm
  • R = 0,06 mm
  • S = 3,3 mm