simturn K2.G WSP, navoj, zunanji, metrični ISO, polni profil, P=0,25 mm

Št. art.: TK2.G.M025.02 EMU R X408
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka TK2.G.M025.02 EMU R X408
EAN/GTIN 4069769276480
Številka proizvajalca AYM5X408
L-število L23830 120225
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Navoj, zunanji, Metr. ISO, polni profil
P=0,25 mm

Tehnični parametri:

  • S = 3,6 mm
  • Razmik (od) = 0,25 mm
  • h3 = 0,15 mm
  • R = 0,04 mm