simturn K2.G vpenjalno držalo, vpenjalno držalo za obdelavo majhnih delov, 15,875 x 15,875 mm, L=140 mm

Št. art.: TK2.G.0.625.A.14.04 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka TK2.G.0.625.A.14.04 R
EAN/GTIN 4069769272406
Številka proizvajalca A1DN
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn K2.G vpenjalno držalo
Držalo vpenjala za obdelavo majhnih delov
15,875 x 15,875 mm, L=140 mm

Tehnični parametri:

  • ØDa max = 32,0 mm
  • Vijačnik = T10F
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 15,88 mm
  • f1 = 12,08 mm
  • f = 16,08 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • b = 15,875 mm
  • h = 15,875 mm
  • Vijak = ATKK