Držalo za struženje - KGDL20K-4T10JCT

Št. art.: THT05433
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THT05433
EAN/GTIN 4960664854233
Številka proizvajalca THT05433
L-število L22160 515
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - KGDL20K-4T10JCT

Lastnosti:

CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 2
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 3
CW (GTC – dolžina rezalnega roba): 4 mm
CDX (GTC – največja globina rezanja): 10 mm
WF (GTC - Funkcionalna širina): 18.3 mm
Višina vpenjala (H): 20
Širina vpenjala (B): 20
B (GTC – širina vpenjala): 20 mm
H (GTC – višina vpenjala): 20 mm
HF (GTC - Funkcionalna višina): 20 mm
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 90 Degree
Skupna dolžina (OAL): 125
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 125 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 125 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 2020
Globina utora: 10,0
Širina utora: 4.00-5.00
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): GDM4020N
ROKA (GTC – smer rezanja): L
Tip: Left