Držalo za struženje - KGDL2012K-2.4D34

Št. art.: THT05363
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THT05363
EAN/GTIN 4960664766505
Številka proizvajalca THT05363
L-število L22160 412
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - KGDL2012K-2.4D34

Lastnosti:

CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0
CW (GTC – dolžina rezalnega roba): 2.4 mm
WF (GTC - Funkcionalna širina): 11 mm
Širina vpenjala (B): 12
B (GTC – širina vpenjala): 12 mm
CDX (GTC – največja globina rezanja): 17 mm
Višina vpenjala (H): 20
H (GTC – višina vpenjala): 20 mm
HF (GTC - Funkcionalna višina): 20 mm
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 90 Degree
Skupna dolžina (OAL): 125
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 125 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 125 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 2012
Širina utora: 2.4-3.0
Dolžina glave (levo): 32,5
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): GDM2420N
ROKA (GTC – smer rezanja): L
Tip: Left

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun