Držalo za struženje - KGDFR25M70-4 1B-z

Št. art.: THT05342
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THT05342
EAN/GTIN 4960664696116
Številka proizvajalca THT05342
L-število L22160 910
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - KGDFR25M70-4 1B-z

Lastnosti:

CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0
Širina utora: 4
CW (GTC – dolžina rezalnega roba): 4 mm
CDX (GTC – največja globina rezanja): 15 mm
WF (GTC - Funkcionalna širina): 23.3 mm
Višina vpenjala (H): 25
Širina vpenjala: 25
B (GTC – širina vpenjala): 25 mm
H (GTC – višina vpenjala): 25 mm
HF (GTC - Funkcionalna višina): 25 mm
DAXN (GTC – aksialni utor od min): 70 mm
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 90 Degree
DAXX (GTC – aksialni utor od max): 100 mm
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 150 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 150 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 2525
Globina utora: 15,0
Interval premera: 70-100
ROKA (GTC – smer rezanja): R
Tip: Right