Držalo za struženje - KGDFR20X25-2 AS

Št. art.: THT03984
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THT03984
EAN/GTIN 4960664661350
Številka proizvajalca THT03984
L-število L22860 249
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - KGDFR20X25-2 AS

Lastnosti:

CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0
CW (GTC – dolžina rezalnega roba): 2 mm
CDX (GTC – največja globina rezanja): 6 mm
B (GTC – širina vpenjala): 20 mm
H (GTC – višina vpenjala): 20 mm
HF (GTC - Funkcionalna višina): 20 mm
WF (GTC - Funkcionalna širina): 23.5 mm
DAXN (GTC – aksialni utor od min): 25 mm
DAXX (GTC – aksialni utor od max): 30 mm
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 90 Degree
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 115 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 115 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 2020
ROKA (GTC – smer rezanja): R