Držalo za struženje - KGDR16H-3T10

Št. art.: THT03800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THT03800
EAN/GTIN 4960664614585
Številka proizvajalca THT03800
L-število L22160 390
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - KGDR16H-3T10

Lastnosti:

CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0
CW (GTC – dolžina rezalnega roba): 3 mm
CDX (GTC – največja globina rezanja): 10 mm
WF (GTC - Funkcionalna širina): 14.8 mm
Višina vpenjala (H): 16
Širina vpenjala (B): 16
B (GTC – širina vpenjala): 16 mm
H (GTC – višina vpenjala): 16 mm
HF (GTC - Funkcionalna višina): 16 mm
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 90 Degree
Skupna dolžina (OAL): 100
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 100 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 100 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 1616
Globina utora: 10,0
Širina utora: 3.00-4.00
Dolžina glave (levo): 30,2
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): GDM3020N
ROKA (GTC – smer rezanja): R
Tip: Right