Držalo za rezkanje - MFH42-M16-04-6 T

Št. art.: THN08655
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THN08655
EAN/GTIN 4960664983117
Številka proizvajalca THN08655
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za rezkanje - MFH42-M16-04-6 T

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 0 Degree
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 1 mm
RMPX (GTC – največji kot nagiba): 1.3 Degree
APMX (GTC – Globina maksimalne Cut): 2.5 mm
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 3
Velikost ploščice: 4
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 4.4 mm
Število vložkov: 6
ZEFF (GTC – učinkovito štetje rezalnih robov): 6
ZEFP (GTC - efektivno štetje rezalnih robov): 6
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 9.1 mm
W1 (GTC – širina ploščice, položaj A): 9.1 mm
L (GTC – Dolžina rezalnega roba, položaj A): 14.438 mm
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 16.5 mm
Premer vpenjala (DCON): 17
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 21 Degree
LU (GTC – uporabna dolžina): 25 mm
DC (GTC – premer rezanja): 31 mm
OHX (GTC – štrleča dolžina): 40 mm
BD (GTC – premer ohišja): 40.1 mm
DCX (GTC – največji premer rezanja): 42 mm
Skupna dolžina (OAL): 62
OAL (GTC – skupna dolžina): 62 mm
EPSR (GTC – glavni kot rezalnega roba, položaj A): 75 Degree
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 160
RPMX (GTC – največja hitrost vrtenja): 9800 1/min
Vdolbina (LDN): 40,0
MIID (GTC – identifikacija ploščice Master, položaj A): LOMU040410ER-GM
Premer (DC): ø42
ROKA (GTC – smer rezanja): R
BMC (GTC - koda materiala karoserije): S
Vrsta vpenjala: Shank M16
Notranja hladilna tekočina: Yes