Držalo za rezkanje - MEV100R-06-9 T-M

Št. art.: THN08577
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THN08577
EAN/GTIN 4960664955541
Številka proizvajalca THN08577
L-število L22160 347
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za rezkanje - MEV100R-06-9 T-M

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 0 Degree
RMPX (GTC – največji kot nagiba): 0 Degree
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
WT (GTC – teža predmeta): 1.4 kg
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 3
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 5.7 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 7.15 mm
Število vložkov: 9
ZEFF (GTC – učinkovito štetje rezalnih robov): 9
ZEFP (GTC - efektivno štetje rezalnih robov): 9
L (GTC – Dolžina rezalnega roba, položaj A): 12.384 mm
Izvrtina (DCON): 32
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 32 mm
Višina (OAL): 50
OAL (GTC – skupna dolžina): 50 mm
EPSR (GTC – glavni kot rezalnega roba, položaj A): 90 Degree
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 90 Degree
BD (GTC – premer ohišja): 97.5 mm
DC (GTC – premer rezanja): 100 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 320
RPMX (GTC – največja hitrost vrtenja): 6300 1/min
Premer (DC): ø100
ROKA (GTC – smer rezanja): R
BMC (GTC - koda materiala karoserije): S
Notranja hladilna tekočina: Yes