Držalo za rezkanje - MFLN90160R-7 T-M

Št. art.: THN08446
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THN08446
EAN/GTIN 4960664910595
Številka proizvajalca THN08446
L-število L22160 831
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za rezkanje - MFLN90160R-7 T-M

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 0 Degree
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0
RMPX (GTC – največji kot nagiba): 0 Degree
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 1.6 mm
WT (GTC – teža predmeta): 4.5 kg
Število vložkov: 7
ZEFF (GTC – učinkovito štetje rezalnih robov): 7
ZEFP (GTC - efektivno štetje rezalnih robov): 7
W1 (GTC – širina ploščice, položaj A): 12.5 mm
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 16.6 mm
Izvrtina (DCON): 40
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 40 mm
Višina (OAL): 63
OAL (GTC – skupna dolžina): 63 mm
Kot rezanja: 90
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 90 Degree
BD (GTC – premer ohišja): 154 mm
DC (GTC – premer rezanja): 160 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 400
RPMX (GTC – največja hitrost vrtenja): 2990 1/min
Notranja hladilna tekočina: No
Premer (DC): ø160
ROKA (GTC – smer rezanja): R
BMC (GTC - koda materiala karoserije): S