Držalo za rezkanje - MFLN90080R-4 T-M

Št. art.: THN08443
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THN08443
EAN/GTIN 4960664910564
Številka proizvajalca THN08443
L-število L22160 793
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za rezkanje - MFLN90080R-4 T-M

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 0 Degree
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0
RMPX (GTC – največji kot nagiba): 0 Degree
WT (GTC – teža predmeta): 1 kg
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 1.6 mm
Število vložkov: 4
ZEFF (GTC – učinkovito štetje rezalnih robov): 4
ZEFP (GTC - efektivno štetje rezalnih robov): 4
W1 (GTC – širina ploščice, položaj A): 12.5 mm
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 16.6 mm
Izvrtina (DCON): 27
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 27 mm
Višina (OAL): 50
OAL (GTC – skupna dolžina): 50 mm
BD (GTC – premer ohišja): 78 mm
DC (GTC – premer rezanja): 80 mm
Kot rezanja: 90
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 90 Degree
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 270
RPMX (GTC – največja hitrost vrtenja): 5970 1/min
Premer (DC): ø80
ROKA (GTC – smer rezanja): R
BMC (GTC - koda materiala karoserije): S
Notranja hladilna tekočina: Yes