Držalo za rezkanje - MEAS25-S25-13-2

Št. art.: THN08428
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THN08428
EAN/GTIN 4960664883509
Številka proizvajalca THN08428
L-število L22160 667
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za rezkanje - MEAS25-S25-13-2

Lastnosti:

WT (GTC – teža predmeta): 0.455 kg
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
Število vložkov: 2
ZEFF (GTC – učinkovito štetje rezalnih robov): 2
ZEFP (GTC - efektivno štetje rezalnih robov): 2
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 3
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 5.1 mm
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 7 Degree
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 9.9 mm
W1 (GTC – širina ploščice, položaj A): 9.9 mm
Dolžina rezanja (APMX): 12
APMX (GTC – Globina maksimalne Cut): 12 mm
L (GTC – Dolžina rezalnega roba, položaj A): 16.216 mm
RMPX (GTC – največji kot nagiba): 20 Degree
BD (GTC – premer ohišja): 23.5 mm
Premer vpenjala (DCON): 25
DC (GTC – premer rezanja): 25 mm
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 25 mm
LU (GTC – uporabna dolžina): 32 mm
OHX (GTC – štrleča dolžina): 54 mm
EPSR (GTC – glavni kot rezalnega roba, položaj A): 57 Degree
LS (GTC – dolžina vpenjala): 76 mm
Kot rezanja: 90
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 90 Degree
Skupna dolžina (OAL): 125
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 125 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 125 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 250
Velikost ploščice: 1305
RPMX (GTC – največja hitrost vrtenja): 59000 1/min
Vdolbina (LDN): 49,0
Vrsta vpenjala: Cylindrical
TCDCON (GTC - ISO-tolerančni razred s premerom izvrtine na strani stroja): h6
Premer (DC): ø25
ROKA (GTC – smer rezanja): R
BMC (GTC - koda materiala karoserije): S
Notranja hladilna tekočina: Yes