Držalo za rezkanje - MFSN880R-9 T-M-G

Št. art.: THN08424
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THN08424
EAN/GTIN 4960664841240
Številka proizvajalca THN08424
L-število L22160 672
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za rezkanje - MFSN880R-9 T-M-G

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 0 Degree
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.8 mm
WT (GTC – teža predmeta): 1.1 kg
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 5.51 mm
ZEFF (GTC – učinkovito štetje rezalnih robov): 9
ZEFP (GTC - efektivno štetje rezalnih robov): 9
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 13 mm
L (GTC – Dolžina rezalnega roba, položaj A): 13 mm
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 27 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 50 mm
DC (GTC – premer rezanja): 80 mm
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 88 Degree
EPSR (GTC – glavni kot rezalnega roba, položaj A): 90 Degree
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 270
RPMX (GTC – največja hitrost vrtenja): 10000 1/min
ROKA (GTC – smer rezanja): R
BMC (GTC - koda materiala karoserije): S