Držalo za rezkanje - MFPN66100R-7 T-M-G

Št. art.: THN08397
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THN08397
EAN/GTIN 4960664840977
Številka proizvajalca THN08397
L-število L22160 232
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za rezkanje - MFPN66100R-7 T-M-G

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 0 Degree
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.8 mm
WT (GTC – teža predmeta): 1.6 kg
BS (GTC – dolžina roba brisalca, položaj A): 2 mm
CHW (GTC - dolžina kotnega posnetja, položaj A): 2 mm
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 5.56 mm
Število vložkov: 7
ZEFF (GTC – učinkovito štetje rezalnih robov): 7
ZEFP (GTC - efektivno štetje rezalnih robov): 7
KCH (GTC – kot posnetja v kotu, položaj A): 9 Degree
L (GTC – Dolžina rezalnega roba, položaj A): 9.81 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 13.5 mm
Izvrtina (DCON): 32
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 32 mm
Višina (OAL): 50
OAL (GTC – skupna dolžina): 50 mm
KRINS (GTC - Major kot rezalnega roba, položaj A): 63 Degree
Kot rezanja: 66
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 66 Degree
DC (GTC – premer rezanja): 100 mm
BD (GTC – premer ohišja): 103.6 mm
DCX (GTC – največji premer rezanja): 107 mm
EPSR (GTC – glavni kot rezalnega roba, položaj A): 108 Degree
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 320
RPMX (GTC – največja hitrost vrtenja): 8900 1/min
Notranja hladilna tekočina: No
Premer (DC): ø100
MIID (GTC – identifikacija ploščice Master, položaj A): PNMU0905XNER-GM
ROKA (GTC – smer rezanja): R
BMC (GTC - koda materiala karoserije): S