Nosilec za rezkanje - MFAH100RA-8 T-SF

Št. art.: THN08370
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THN08370
EAN/GTIN 4960664834105
Številka proizvajalca THN08370
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Nosilec za rezkanje - MFAH100RA-8 T-SF

Lastnosti:

CHW (GTC - dolžina kotnega posnetja, položaj A): 0.27 mm
BS (GTC – dolžina roba brisalca, položaj A): 0.5 mm
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
WT (GTC – teža predmeta): 1.33 kg
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 3
L (GTC – Dolžina rezalnega roba, položaj A): 5.6 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 6.02 mm
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 7.9 mm
ZEFF (GTC – učinkovito štetje rezalnih robov): 8
ZEFP (GTC - efektivno štetje rezalnih robov): 8
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 15 Degree
KCH (GTC – kot posnetja v kotu, položaj A): 21 Degree
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 31.75 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 50 mm
KRINS (GTC - Major kot rezalnega roba, položaj A): 70 Degree
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 90 Degree
DC (GTC – premer rezanja): 100 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 1250
RPMX (GTC – največja hitrost vrtenja): 13000 1/min
Notranja hladilna tekočina: No
ROKA (GTC – smer rezanja): R
BMC (GTC - koda materiala karoserije): S