Nosilec orodja za vrtanje - SS14-DRA135M-1,5

Št. art.: THD11501
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THD11501
EAN/GTIN 4960664811106
Številka proizvajalca THD11501
L-število L22510 253
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Nosilec orodja za vrtanje - SS14-DRA135M-1,5

Lastnosti:

WT (GTC – teža predmeta): 0.079 kg
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
NF (GTC – štetje rezalnih robov): 2
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 3
BD (GTC – 1. Korak s premerom ohišja): 13.1 mm
DC (GTC – najmanjši premer rezanja): 13.5 mm
DCCTX (GTC - največji premer rezanja v 1. Koraku): 13.99 mm
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 14 mm
Globina vrtanja (LU): 21
LU (GTC – uporabna dolžina): 21 mm
LCF (GTC - Dolžina čipov flavta): 30.98 mm
OHX (GTC – štrleča dolžina): 41 mm
Dolžina vpenjala (LS): 45
LS (GTC – dolžina vpenjala): 45 mm
Skupna dolžina (OAL): 86
OAL (GTC – skupna dolžina): 86 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 140
SIG (GTC – točkovni kot 1. Korak): 140 Degree
Globina vrtanja (RDD): 1.5XD
Premer vpenjala (DCON): 14,0
TCDCON (GTC - ISO-tolerančni razred s premerom izvrtine na strani stroja): h6
Premer (DC): ø13,50-13,99
ROKA (GTC – smer rezanja): R
BMC (GTC - koda materiala karoserije): S
Notranja hladilna tekočina: Yes