Nosilec orodja za vrtanje - SF20-DRA170M-3

Št. art.: THD08670
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THD08670
EAN/GTIN 4960664719211
Številka proizvajalca THD08670
L-število L22510 148
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Nosilec orodja za vrtanje - SF20-DRA170M-3

Lastnosti:

WT (GTC – teža predmeta): 0.215 kg
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
NF (GTC – štetje rezalnih robov): 2
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 3
FLGT (GTC - Dolžina vez): 15.06 mm
BD (GTC – 1. Korak s premerom ohišja): 16.6 mm
DC (GTC – najmanjši premer rezanja): 17 mm
DCCTX (GTC - največji premer rezanja v 1. Koraku): 17.99 mm
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 20 mm
DF (GTC – premer prirobnice): 25 mm
Dolžina vpenjala (LS): 50
LS (GTC – dolžina vpenjala): 50 mm
Globina vrtanja (LU): 54
LU (GTC – uporabna dolžina): 54 mm
LCF (GTC - Dolžina čipov flavta): 67.2 mm
OHX (GTC – štrleča dolžina): 80 mm
Skupna dolžina (OAL): 130
OAL (GTC – skupna dolžina): 130 mm
SIG (GTC – točkovni kot 1. Korak): 140 Degree
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 200
Premer vpenjala (DCON): 20,0
Globina vrtanja (RDD): 3XD
TCDCON (GTC - ISO-tolerančni razred s premerom izvrtine na strani stroja): h6
Premer (DC): ø17,00-17,99
ROKA (GTC – smer rezanja): R
BMC (GTC - koda materiala karoserije): S
Notranja hladilna tekočina: Yes