Držalo za struženje - A32S-DTFNR16-40

Št. art.: THC16080
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC16080
EAN/GTIN 4960664730933
Številka proizvajalca THC16080
L-število L22410 457
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - A32S-DTFNR16-40

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 0 Degree
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 1
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 4.76 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 9.525 mm
GAMO (GTC – pravokotni kot nagiba): 12 Degree
HF (GTC - Funkcionalna višina): 18.1 mm
WF (GTC - Funkcionalna širina): 22 mm
H (GTC – višina vpenjala): 30 mm
B (GTC – širina vpenjala): 31 mm
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 32 mm
DMIN (GTC – najmanjši premer izvrtine): 40 mm
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 90 Degree
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 250 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 250 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 320
ROKA (GTC – smer rezanja): R
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): TNMA160408