Držalo za struženje - A25R-DCLNL12-32

Št. art.: THC16015
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC16015
EAN/GTIN 4960664730803
Številka proizvajalca THC16015
L-število L22410 502
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - A25R-DCLNL12-32

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 0 Degree
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 1
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 4.76 mm
GAMO (GTC – pravokotni kot nagiba): 11 Degree
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 12.7 mm
HF (GTC - Funkcionalna višina): 15.3 mm
WF (GTC - Funkcionalna širina): 17 mm
H (GTC – višina vpenjala): 23 mm
B (GTC – širina vpenjala): 24 mm
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 25 mm
DMIN (GTC – najmanjši premer izvrtine): 32 mm
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 95 Degree
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 200 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 200 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 250
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): CNMA120408
ROKA (GTC – smer rezanja): L

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico