Držalo za struženje - A10L-SVPCR08-14 AE

Št. art.: THC13460
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC13460
EAN/GTIN 4960664585298
Številka proizvajalca THC13460
L-število L22410 160
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - A10L-SVPCR08-14 AE

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 1
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 2.38 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 4.76 mm
HF (GTC - Funkcionalna višina): 6.5 mm
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 7 Degree
Velikost ploščice: 8
GAMO (GTC – pravokotni kot nagiba): 8 Degree
WF (GTC - Funkcionalna širina): 8.5 mm
H (GTC – višina vpenjala): 9 mm
Premer vpenjala (DCON): 10
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 10 mm
Najmanjši premer svedra: 14
DMIN (GTC – najmanjši premer izvrtine): 14 mm
Dolžina glave (levo): 24
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 100
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 117.5 Degree
Skupna dolžina (OAL): 140
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 140 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 140 mm
ROKA (GTC – smer rezanja): R
Tip: Right
Material: Steel
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): VCMT080204
Notranja hladilna tekočina: Yes