Držalo za struženje - A32S-SVJBR16-40 AE

Št. art.: THC13416
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC13416
EAN/GTIN 4960664585113
Številka proizvajalca THC13416
L-število L22410 218
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - A32S-SVJBR16-40 AE

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 1
WF (GTC - Funkcionalna širina): 3.5 mm
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 4.76 mm
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 5 Degree
GAMO (GTC – pravokotni kot nagiba): 8 Degree
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 9.525 mm
Velikost ploščice: 16
HF (GTC - Funkcionalna višina): 18.1 mm
H (GTC – višina vpenjala): 31 mm
Premer vpenjala (DCON): 32
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 32 mm
Najmanjši premer svedra: 40
DMIN (GTC – najmanjši premer izvrtine): 40 mm
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 52 Degree
Dolžina glave (levo): 60
Skupna dolžina (OAL): 250
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 250 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 250 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 320
ROKA (GTC – smer rezanja): R
Tip: Right
Material: Steel
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): VBMT160404
Notranja hladilna tekočina: Yes