Držalo za struženje - A12M-SVJPR08-16 AE

Št. art.: THC13400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC13400
EAN/GTIN 4960664585014
Številka proizvajalca THC13400
L-število L22410 214
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - A12M-SVJPR08-16 AE

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.2 mm
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 1
WF (GTC - Funkcionalna širina): 2 mm
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 2.38 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 4.76 mm
GAMO (GTC – pravokotni kot nagiba): 5 Degree
HF (GTC - Funkcionalna višina): 7.5 mm
Velikost ploščice: 8
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 11 Degree
H (GTC – višina vpenjala): 11 mm
Premer vpenjala (DCON): 12
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 12 mm
Najmanjši premer svedra: 16
DMIN (GTC – najmanjši premer izvrtine): 16 mm
Dolžina glave (levo): 26
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 52 Degree
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 120
Skupna dolžina (OAL): 150
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 150 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 150 mm
ROKA (GTC – smer rezanja): R
Tip: Right
Material: Steel
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): VPET080202
Notranja hladilna tekočina: Yes