Držalo za struženje - A16Q-SWUPL16-18 AE

Št. art.: THC11949
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC11949
EAN/GTIN 4960664582228
Številka proizvajalca THC11949
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - A16Q-SWUPL16-18 AE

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 1
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 3.18 mm
GAMO (GTC – pravokotni kot nagiba): 3.5 Degree
HF (GTC - Funkcionalna višina): 8.5 mm
WF (GTC - Funkcionalna širina): 9 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 9.525 mm
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 11 Degree
H (GTC – višina vpenjala): 15 mm
Velikost ploščice: 16
Premer vpenjala (DCON): 16
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 16 mm
Najmanjši premer svedra: 18
DMIN (GTC – najmanjši premer izvrtine): 18 mm
Dolžina glave (levo): 30
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 93 Degree
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 160
Skupna dolžina (OAL): 180
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 180 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 180 mm
ROKA (GTC – smer rezanja): L
Tip: Left
Material: Steel
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): WPGW160308
Notranja hladilna tekočina: Yes