Držalo za struženje - A08X-SWUBL08-10 AE

Št. art.: THC11941
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC11941
EAN/GTIN 4960664582143
Številka proizvajalca THC11941
L-število L22410 565
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - A08X-SWUBL08-10 AE

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.2 mm
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 1
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 2.38 mm
HF (GTC - Funkcionalna višina): 4.6 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 4.76 mm
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 5 Degree
WF (GTC - Funkcionalna širina): 5 mm
H (GTC – višina vpenjala): 7 mm
Velikost ploščice: 8
Premer vpenjala (DCON): 8
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 8 mm
Najmanjši premer svedra: 10
DMIN (GTC – najmanjši premer izvrtine): 10 mm
GAMO (GTC – pravokotni kot nagiba): 13 Degree
Dolžina glave (levo): 16
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 80
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 93 Degree
Skupna dolžina (OAL): 120
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 120 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 120 mm
ROKA (GTC – smer rezanja): L
Tip: Left
Material: Steel
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): WBGW080202
Notranja hladilna tekočina: Yes

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun