Držalo za struženje - A25S-STLPL16-27 AE

Št. art.: THC11869
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC11869
EAN/GTIN 4960664542109
Številka proizvajalca THC11869
L-število L22410 443
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - A25S-STLPL16-27 AE

Lastnosti:

GAMO (GTC – pravokotni kot nagiba): 0 Degree
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 1
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 3.18 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 9.525 mm
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 11 Degree
HF (GTC - Funkcionalna višina): 13 mm
WF (GTC - Funkcionalna širina): 13.7 mm
Velikost ploščice: 16
H (GTC – višina vpenjala): 24 mm
Premer vpenjala (DCON): 25
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 25 mm
Najmanjši premer svedra: 27
DMIN (GTC – najmanjši premer izvrtine): 27 mm
Dolžina glave (levo): 46
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 95 Degree
Skupna dolžina (OAL): 250
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 250
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 250 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 250 mm
ROKA (GTC – smer rezanja): L
Tip: Left
Material: Steel
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): TPGB160304
Notranja hladilna tekočina: Yes