Držalo za struženje - A12M-STLPL11-14 AE

Št. art.: THC11863
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC11863
EAN/GTIN 4960664542048
Številka proizvajalca THC11863
L-število L22410 370
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - A12M-STLPL11-14 AE

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 1
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 3.18 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 6.35 mm
HF (GTC - Funkcionalna višina): 6.5 mm
GAMO (GTC – pravokotni kot nagiba): 7 Degree
WF (GTC - Funkcionalna širina): 7.2 mm
Velikost ploščice: 11
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 11 Degree
H (GTC – višina vpenjala): 11 mm
Premer vpenjala (DCON): 12
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 12 mm
Najmanjši premer svedra: 14
DMIN (GTC – najmanjši premer izvrtine): 14 mm
Dolžina glave (levo): 24
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 95 Degree
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 120
Skupna dolžina (OAL): 150
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 150 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 150 mm
ROKA (GTC – smer rezanja): L
Tip: Left
Material: Steel
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): TPGB110304
Notranja hladilna tekočina: Yes