Držalo za struženje - A16Q-STLCR11-18 AE

Št. art.: THC11828
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC11828
EAN/GTIN 4960664541812
Številka proizvajalca THC11828
L-število L22140 102324
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - A16Q-STLCR11-18 AE

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 1
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 2.38 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 6.35 mm
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 7 Degree
GAMO (GTC – pravokotni kot nagiba): 8 Degree
HF (GTC - Funkcionalna višina): 8.5 mm
WF (GTC - Funkcionalna širina): 9.2 mm
Velikost ploščice: 11
H (GTC – višina vpenjala): 15 mm
Premer vpenjala (DCON): 16
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 16 mm
Najmanjši premer svedra: 18
DMIN (GTC – najmanjši premer izvrtine): 18 mm
Dolžina glave (levo): 30
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 95 Degree
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 160
Skupna dolžina (OAL): 180
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 180 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 180 mm
ROKA (GTC – smer rezanja): R
Tip: Right
Material: Steel
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): TCMT110204
Notranja hladilna tekočina: Yes