Držalo za struženje - A20R-SDUCL11-20 AE

Št. art.: THC11711
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC11711
EAN/GTIN 4960664579624
Številka proizvajalca THC11711
L-število L22410 449
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - A20R-SDUCL11-20 AE

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 1
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 3.97 mm
GAMO (GTC – pravokotni kot nagiba): 5 Degree
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 7 Degree
HF (GTC - Funkcionalna višina): 9.3 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 9.525 mm
Velikost ploščice: 11
WF (GTC - Funkcionalna širina): 15.6 mm
H (GTC – višina vpenjala): 19 mm
B (GTC – širina vpenjala): 19.5 mm
Najmanjši premer svedra: 20
Premer vpenjala (DCON): 20
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 20 mm
DMIN (GTC – najmanjši premer izvrtine): 20 mm
Dolžina glave (levo): 48
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 93 Degree
Skupna dolžina (OAL): 200
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 200
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 200 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 200 mm
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): DCGT11T304
ROKA (GTC – smer rezanja): L
Tip: Left
Material: Steel
Notranja hladilna tekočina: Yes