Držalo za struženje - S20Q-PDUNR11-27

Št. art.: THC07970
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC07970
EAN/GTIN 4960664155361
Številka proizvajalca THC07970
L-število L22410 596
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - S20Q-PDUNR11-27

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 0 Degree
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.4 mm
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 4.76 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 9.525 mm
Velikost ploščice: 11
HF (GTC - Funkcionalna višina): 13 mm
WF (GTC - Funkcionalna širina): 16 mm
GAMO (GTC – pravokotni kot nagiba): 17 Degree
H (GTC – višina vpenjala): 19 mm
B (GTC – širina vpenjala): 19.5 mm
Premer vpenjala (DCON): 20
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 20 mm
Najmanjši premer svedra: 27
DMIN (GTC – najmanjši premer izvrtine): 27 mm
Dolžina glave (levo): 35
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 93 Degree
Skupna dolžina (OAL): 180
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 180 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 180 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 200
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): DNMG110404
Notranja hladilna tekočina: No
ROKA (GTC – smer rezanja): R
Tip: Right
Material: Steel