Držalo za struženje - SVVBN25M-16 N

Št. art.: THC07323
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC07323
EAN/GTIN 4960664487295
Številka proizvajalca THC07323
L-število L22460 94
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - SVVBN25M-16 N

Lastnosti:

CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0
GAMO (GTC – pravokotni kot nagiba): 0 Degree
LUČI (GTC – kot nagiba): 0 Degree
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.8 mm
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 4.76 mm
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 5 Degree
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 9.525 mm
WF (GTC - Funkcionalna širina): 12.5 mm
Velikost ploščice: 16
Višina vpenjala (H): 25
Širina vpenjala (B): 25
B (GTC – širina vpenjala): 25 mm
H (GTC – višina vpenjala): 25 mm
HF (GTC - Funkcionalna višina): 25 mm
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 72.5 Degree
Skupna dolžina (LF/OAL): 150
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 150 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 150 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 2525
Tip: N
ROKA (GTC – smer rezanja): N
Notranja hladilna tekočina: No
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): VBMT160408