Držalo za struženje - SDJCR2020K-11

Št. art.: THC05163
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC05163
EAN/GTIN 4960664110728
Številka proizvajalca THC05163
L-število L22460 66
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - SDJCR2020K-11

Lastnosti:

CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0
GAMO (GTC – pravokotni kot nagiba): 0 Degree
LUČI (GTC – kot nagiba): 0 Degree
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.2 mm
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 3.97 mm
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 7 Degree
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 9.525 mm
Velikost ploščice: 11
Dolžina glave (levo): 18
Višina vpenjala (H): 20
Širina vpenjala (B): 20
B (GTC – širina vpenjala): 20 mm
H (GTC – višina vpenjala): 20 mm
HF (GTC - Funkcionalna višina): 20 mm
WF (GTC - Funkcionalna širina): 25 mm
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 93 Degree
Skupna dolžina (LF/OAL): 125
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 125 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 125 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 2020
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): DCGW11T302
Notranja hladilna tekočina: No
ROKA (GTC – smer rezanja): R
Tip: Right