simturn H2 vpenjalno držalo, jekleno, za največje globine utorov, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=18 mm

Št. art.: TH2.2525.B18.15.15 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TH2.2525.B18.15.15 L
EAN/GTIN 4069769267631
Številka proizvajalca ASTX
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn H2 vpenjalno držalo
Jeklo, za največje globine utorov
25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=18 mm

Tehnični parametri:

  • h1 = 25,0 mm (toleranca js14)
  • Vijak = ATH0
  • w≤ = 1,9 mm
  • w≥ = 0,0 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • Vijačnik = T15F
  • f1 = 24,45 mm
  • tmax = 18,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • L1 = 150,0 mm