simturn H2 Držalo za vpenjalne sponke, jeklo, zunanji vogalni podrezi, 45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Št. art.: TH2.2020.D45.12.40 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TH2.2020.D45.12.40 R
EAN/GTIN 4069769267211
Številka proizvajalca ASU4
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn H2 vpenjalno držalo
Jeklo, zunanji vogalni podrezi
45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Tehnični parametri:

  • w≥ = 3,81 mm
  • b = 20,0 mm
  • Vijačnik = T15F
  • w≤ = 4,9 mm
  • h = 20,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (toleranca js14)
  • f = 22,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • Vijak = ATH0