simturn H2 držalo za vpenjalne sponke, jekleno, zmanjšana globina utorov za največjo stabilnost, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Št. art.: TH2.2020.C10.12.25 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TH2.2020.C10.12.25 R
EAN/GTIN 4069769266931
Številka proizvajalca ASTE
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn H2 vpenjalno držalo
Jeklo, zmanjšana globina rezanja za največjo stabilnost
20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Tehnični parametri:

  • h = 20,0 mm
  • w≥ = 2,41 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • Vijak = ATH0
  • Vijačnik = T15F
  • h1 = 20,0 mm (toleranca js14)
  • f1 = 18,95 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • b = 20,0 mm
  • tmax = 10,0 mm